text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dtm 60/10 a4 izolačný kotúč kovový


Pozinkovaný izolační kotouč fischer DTM 60/10 se v případě přísnějších požadavků na ochranu proti korozi používá v kombinaci s upevňovacím rámem fischer o průměru 10 mm. To znamená, že izolační desky lze upevnit na všechny stavební materiály. Při montáži se upevňovací prvek fischer frame prorazí přes izolační kotouč do vyvrtaného otvoru a poté se zašrou

Položka č. 88805FIS
Dĺžka (mm) 60
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Tloušťka disku (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 60
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Tloušťka disku (mm) 3
Kotouč ø (mm) 60
Váha kusu (g) 9.587

Popis

Pozinkovaný izolační kotouč fischer DTM 60/10 se v případě přísnějších požadavků na ochranu proti korozi používá v kombinaci s upevňovacím rámem fischer o průměru 10 mm. To znamená, že izolační desky lze upevnit na všechny stavební materiály. Při montáži se upevňovací prvek fischer frame prorazí přes izolační kotouč do vyvrtaného otvoru a poté se zašroubuje šroub.

Čísla materiálu

Položka č. 88805FIS
EAN 4006209888056
UBB 500616694823
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 88805
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.