text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dt 90/4 izolačný kotúč


Izolační kotouč fischer DT 90/4 se používá v kombinaci se stěnovou příchytkou fischer VB. Díky tomu lze měkké izolační desky připevnit ke všem stavebním materiálům. Za tímto účelem se izolační kotouč nasune na namontovanou stěnovou vazbu fischer VB.

Položka č. 80957FIS
Dĺžka (mm) 95
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Tloušťka disku (mm) 9.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 95
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Tloušťka disku (mm) 9.3
Kotouč ø (mm) 90
Váha kusu (g) 6.29

Popis

Izolační kotouč fischer DT 90/4 se používá v kombinaci se stěnovou příchytkou fischer VB. Díky tomu lze měkké izolační desky připevnit ke všem stavebním materiálům. Za tímto účelem se izolační kotouč nasune na namontovanou stěnovou vazbu fischer VB.

Čísla materiálu

Položka č. 80957FIS
EAN 4006209809570
UBB 500616691365
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80957
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.