text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 8/100 izolačná kotva


Hnací kotva fischer DIPK 8 se skládá z bílého kotevního pouzdra s integrovanou deskou a plastového hřebu vyztuženého skelnými vlákny. DIPK 8 se osazuje pomocí kladiva. Při zatloukání hřebu dochází k roztažení kotevního dříku ve stavebním materiálu. Při použití v pevných stavebních materiálech je třeba hřeb ze skelného vlákna zkrátit v kuželovém, předem

Položka č. 41868FIS
Dĺžka
Dĺžka (mm) 130
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 130 mm
Dĺžka (mm) 130
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Váha kusu (g) 11.357

Popis

Hnací kotva fischer DIPK 8 se skládá z bílého kotevního pouzdra s integrovanou deskou a plastového hřebu vyztuženého skelnými vlákny. DIPK 8 se osazuje pomocí kladiva. Při zatloukání hřebu dochází k roztažení kotevního dříku ve stavebním materiálu. Při použití v pevných stavebních materiálech je třeba hřeb ze skelného vlákna zkrátit v kuželovém, předem určeném bodě zlomu. Hnací kotva fischer DIPK 8 je ideální pro upevnění tlakově odolných izolačních materiálů do tloušťky 120 mm, jako jsou polystyrénové desky, lehké stavební desky z dřevité vlny a PU desky v betonu, plných a děrovaných cihlách.

Čísla materiálu

Položka č. 41868FIS
EAN 4006209418680
UBB 500616641295
UNSPSC 30140000
Číslo materiálu výrobcu 41868
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.