text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 10/100 izolačná kotva


Hnací kotva fischer DIPK 10 se skládá z bílého kotevního pouzdra s integrovanou deskou a plastového hřebu vyztuženého skelnými vlákny. DIPK 10 se osazuje pomocí kladiva. Při zatloukání hřebu dochází k roztažení kotevního dříku ve stavebním materiálu. Při použití v pevných stavebních materiálech je třeba hřeb ze skelného vlákna zkrátit v kuželovém, přede

Položka č. 43969FIS
Dĺžka
Dĺžka (mm) 130
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Značka Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 130 mm
Dĺžka (mm) 130
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Značka Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Váha kusu (g) 14.374

Popis

Hnací kotva fischer DIPK 10 se skládá z bílého kotevního pouzdra s integrovanou deskou a plastového hřebu vyztuženého skelnými vlákny. DIPK 10 se osazuje pomocí kladiva. Při zatloukání hřebu dochází k roztažení kotevního dříku ve stavebním materiálu. Při použití v pevných stavebních materiálech je třeba hřeb ze skelného vlákna zkrátit v kuželovém, předem určeném bodě zlomu. Hnací kotva fischer DIPK 10 je ideální pro upevnění tlakově odolných izolačních materiálů do tloušťky 160 mm, jako jsou polystyrénové desky, lehké stavební desky z dřevité vlny a PU desky do betonu, plných a děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Položka č. 43969FIS
EAN 4006209439692
UBB 500616642442
UNSPSC 30140000
Číslo materiálu výrobcu 43969
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.