text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhts 50w izolačná kotva


Přídržný kotouč fischer DHT S W je přídržný kotouč z vysoce kvalitního nylonu s předmontovaným šroubem. Pomocí akumulátorové vrtačky/šroubováku se DHT osazuje do průchozího typu instalace ve dřevě a dřevěných materiálech bez předvrtání. Po instalaci se hlava šroubu utěsní přiloženou zátkou. Přídržný kotouč fischer DHT S W je ideální pro upevnění tlakově

Položka č. 44392FIS
Farba Biela
Dizajn Iné
Materiál Plast
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Dizajn Iné
Materiál Plast
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Nie
S okrajom Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Značka Fischer
Farba Biela
Kotouč ø (mm) 50
Celková dĺžka 65
Velikost vřetene 20
Váha kusu (g) 13.92

Popis

Přídržný kotouč fischer DHT S W je přídržný kotouč z vysoce kvalitního nylonu s předmontovaným šroubem. Pomocí akumulátorové vrtačky/šroubováku se DHT osazuje do průchozího typu instalace ve dřevě a dřevěných materiálech bez předvrtání. Po instalaci se hlava šroubu utěsní přiloženou zátkou. Přídržný kotouč fischer DHT S W je ideální pro upevnění tlakově odolných izolačních materiálů ve dřevě a dřevěných materiálech, jakož i plechů do tloušťky 0,8 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 44392FIS
EAN 4006209443927
UBB 500616645254
UNSPSC 30140000
Číslo materiálu výrobcu 44392
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.