text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhts 100w izolačná kotva


Upevňovací kotouč fischer DHT S W je upevňovací kotouč z vysoce kvalitního nylonu s předmontovaným šroubem. Pomocí akumulátorové vrtačky/šroubováku se DHT osazuje do průchozí instalace ve dřevě a dřevěných materiálech bez předvrtání. Po instalaci se hlava šroubu utěsní přiloženou zátkou. Přídržný kotouč fischer DHT S W je ideální pro upevnění tlakově od

Položka č. 44388FIS
Farba Biela
Dizajn Iné
Materiál Plast
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Dizajn Iné
Materiál Plast
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Nie
S okrajom Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Značka Fischer
Farba Biela
Kotouč ø (mm) 50
Celková dĺžka 100
Velikost vřetene 40
Váha kusu (g) 18.624

Popis

Upevňovací kotouč fischer DHT S W je upevňovací kotouč z vysoce kvalitního nylonu s předmontovaným šroubem. Pomocí akumulátorové vrtačky/šroubováku se DHT osazuje do průchozí instalace ve dřevě a dřevěných materiálech bez předvrtání. Po instalaci se hlava šroubu utěsní přiloženou zátkou. Přídržný kotouč fischer DHT S W je ideální pro upevnění tlakově odolných izolačních materiálů ve dřevě a dřevěných materiálech, jakož i plechů do tloušťky 0,8 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 44388FIS
EAN 4006209443880
UBB 500616644919
UNSPSC 30140000
Číslo materiálu výrobcu 44388
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.