text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhm 260 (300 mm) izolačná kotva


Do kovové izolační podpěry fischer DHM se jednoduše udeří kladivem. Montáž kladivem umožňuje rychlé usazení, čímž se snižuje množství práce. Díky dosaženému stupni požární odolnosti F 120 je možné použití v případě požadavků na stupeň požární odolnosti. Pomocí kovové izolační podpěry DHM lze například upevnit minerální / skleněnou vlnu, desky z pěnového

Položka č.
Dizajn Iné
Trieda kvality Iné
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 300
Materiál Oceľ
Ambalat la 125
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn Iné
Trieda kvality Iné
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 300
Materiál Oceľ
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Hĺbka otvoru (mm) 50
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Nie
S okrajom Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Vhodné pre plastové rúrky Áno
Vhodné pre cievku rúrky Áno
Vhodné pre tenkostenné potrubie Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 6038

Popis

Do kovové izolační podpěry fischer DHM se jednoduše udeří kladivem. Montáž kladivem umožňuje rychlé usazení, čímž se snižuje množství práce. Díky dosaženému stupni požární odolnosti F 120 je možné použití v případě požadavků na stupeň požární odolnosti. Pomocí kovové izolační podpěry DHM lze například upevnit minerální / skleněnou vlnu, desky z pěnového skla a lehké stavební desky z dřevité vlny.

Čísla materiálu

Položka č. 63303.260.001
EAN 4048962247008
UBB 500729330752
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 536260

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.