Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80938FIS
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
Fischer dhk 60 izolačná kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
80938FIS
Dizajn
Iné
Dĺžka (mm)
85
Materiál
Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Hĺbka otvoru (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Dĺžka (mm)
85
Materiál
Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Hĺbka otvoru (mm)
30
Vhodný pre plynobetón
Nie
Vhodný na skrutku do autobusu
Nie
S okrajom
Nie
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások
Nie
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
9.699
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Izolační podpěra fischer DHK je cenově výhodná plastová izolační podpěra pro izolační desky s nízkou pevností v tlaku. DHK se zatlouká při zatloukací montáži pomocí kladiva. Při zatloukání se žebra ve vyvrtaném otvoru roztáhnou a DHK se ideálně zatlačí. Izolační podpěra fischer DHK je vhodná pro kotvení izolačních desek do plných a děrovaných cihel, betonu a pórobetonu.
Čísla materiálu
Položka č.
80938FIS
EAN
4006209809389
UBB
500616690607
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
80938