text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhk 100 izolačná kotva

Položka č. 80940FIS
Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 125
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Hĺbka otvoru (mm) 30

technické údaje

Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 125
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Hĺbka otvoru (mm) 30
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Nie
S okrajom Nie
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 11.867

Popis

Izolační podpěra fischer DHK je cenově výhodná plastová izolační podpěra pro izolační desky s nízkou pevností v tlaku. DHK se zatlouká při zatloukací montáži pomocí kladiva. Při zatloukání se žebra ve vyvrtaném otvoru roztáhnou a DHK se ideálně zatlačí. Izolační podpěra fischer DHK je vhodná pro kotvení izolačních desek do plných a děrovaných cihel, betonu a pórobetonu.

Čísla materiálu

Položka č. 80940FIS
EAN 4006209809402
UBB 500616690862
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80940
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.