Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
48172FIS
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
Fischer clipfix plus spona na káble sf plus kb 16
Pridať do katalógu
Položka č.
48172FIS
Dĺžka
Dĺžka (mm)
230
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
230 mm
Dĺžka (mm)
230
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
21.104
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kabelová spona fischer ClipFix plus SF plus KB je upevňovací řešení pro prostorově úsporné upevnění kabelů. Inovativní kabelová spona se vkládá přímo do vyvrtaného otvoru bez šroubu. Předmontovaná upevňovací spona se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Kabelová spona fischer ClipFix plus SF plus KB je ideální pro bezpečné upevnění několika jednotlivých kabelů v pevných stavebních materiálech a zároveň šetří čas - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Položka č.
48172FIS
EAN
4006209481721
UBB
500616737812
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
48172