text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmz 20 kovová príchytka na potrubie

Položka č. 79535FIS
Farba Zinc
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Bezhalogénové Áno
Typ upevnenia Otvor na skrutku
S plastovým plášťom Nie

technické údaje

Farba Zinc
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Bezhalogénové Áno
Typ upevnenia Otvor na skrutku
S plastovým plášťom Nie
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Depending on your requirements, use a conduit clip with 1 or 2 fixing points, or a twin clamp. - The conduits or pipes are laid in the conduit clip. Assembling the clip fixes the conduits / pipes. - Our recommendation for fixtures on concrete: Impact nail ED 15, 18, 22.
Váha kusu (g) 29.531

Popis

Trubková svorka fischer BSMZ je kovová dvojitá svorka pro upevnění elektrických kabelů, plastových izolačních trubek a ocelových trubek. Při montáži se trubky nebo kabely pokládají do svorky. Do betonu se doporučuje upevnění pomocí nárazového hřebíku fischer, do dřeva se doporučuje šroub do dřeva nebo dřevotřísky a do všech ostatních stavebních materiálů se doporučuje kombinace šroubu a kotvy.

Čísla materiálu

Položka č. 79535FIS
EAN 4006209795354
UBB 500616852314
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79535
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.