text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bezpečnostná skrutka 7x165 ss


Pojistný šroub fischer se šestihrannou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvě do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Položka č. 80409FIS
Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm) 165
Priemer závitu (mm) 7
Značka Fischer
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm) 165
Priemer závitu (mm) 7
Značka Fischer
Váha kusu (g) 48.07
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Pojistný šroub fischer se šestihrannou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvě do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Čísla materiálu

Položka č. 80409FIS
EAN 4006209804094
UBB 500616778246
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80409
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.