text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bezpečnostná skrutka 10x95 ss


Pojistný šroub fischer se šestihrannou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena upevňovacímu rámu fischer SXRL a kotvě do vzdušného betonu GB. Plastové pouzdro kotvy se při zarážení šroubu přitiskne ke stěně vyvrtaného otvoru a expanduje ve stavebním materiálu.

Položka č. 80412FIS
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm) 95
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 95 mm
Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm) 95
Priemer závitu (mm) 10
Značka Fischer
Váha kusu (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Pojistný šroub fischer se šestihrannou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena upevňovacímu rámu fischer SXRL a kotvě do vzdušného betonu GB. Plastové pouzdro kotvy se při zarážení šroubu přitiskne ke stěně vyvrtaného otvoru a expanduje ve stavebním materiálu.

Čísla materiálu

Položka č. 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80412
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.