text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 4,5x100 dištančná skrutka


Distanční šroub fischer ASL je speciální šroub z pozinkované oceli se dvěma koordinovanými závity se stejným stoupáním, což umožňuje přesnou a časově úspornou montáž na stojato. Speciální šroub se používá při průchozí montáži. Při zarážení šroubu se vnější závit zařízne do předvrtaného upevňovacího prvku a zafixuje jej. Pokud je šroub zaražen pod úhlem

Položka č. 59054FIS
Priemer
Dĺžka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Priemer šachty (mm) 6.5
Trieda kvality Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 100 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Priemer šachty (mm) 6.5
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 100
Kalené Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 14.818

Popis

Distanční šroub fischer ASL je speciální šroub z pozinkované oceli se dvěma koordinovanými závity se stejným stoupáním, což umožňuje přesnou a časově úspornou montáž na stojato. Speciální šroub se používá při průchozí montáži. Při zarážení šroubu se vnější závit zařízne do předvrtaného upevňovacího prvku a zafixuje jej. Pokud je šroub zaražen pod úhlem 15-30°, lze přenést vyšší smykové zatížení. Distanční šroub fischer ASL je ideální pro upevnění dřevěných okenních a dveřních rámů, obkladů a podkonstrukcí bez hmoždinek do dřeva a dřevěných materiálů.

Čísla materiálu

Položka č. 59054FIS
EAN 4006209590546
UBB 500616679246
UNSPSC 31161500
Číslo materiálu výrobcu 59054
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.