text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ťažká kotva ta m8 t/25


Těžkotonážní kotva fischer TA M-T je průvlaková kotva pro časově úspornou průchozí montáž z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Těžká kotva je ideální pro upevnění konzol, žebříků a ocelových konstrukcí v neprasklém betonu.

Položka č. 90269FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (mm) 100
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M10
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (mm) 100
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 15
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 55
Max. hrúbka upnutia (mm) 25
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 119.628
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Popis

Těžkotonážní kotva fischer TA M-T je průvlaková kotva pro časově úspornou průchozí montáž z pozinkované oceli. Při instalaci se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Těžká kotva je ideální pro upevnění konzol, žebříků a ocelových konstrukcí v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 90269FIS
EAN 4006209902691
UBB 500616786082
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 90269
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.