text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ťažká kotva ta m8 s/10


Těžká kotva fischer TA M-S je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, sys

Položka č. 90250FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 13
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 70
Dĺžka (mm) 56
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 65 mm
Šírka kľúča (mm) 13
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 70
Dĺžka (mm) 56
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 45
Max. hrúbka upnutia (mm) 10
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Popis

Těžká kotva fischer TA M-S je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 90250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.