Hadice a navijáky
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
1Y399931
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 75 mm length 20 m white castor PARSCH
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Y399931
Hrúbka steny (mm)
1.6
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
1.6
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
3 palce (80)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Biela
Značka
Parsch
Type
4000350059
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Y399931
UBB
500719209669
UNSPSC
20122347
Číslo materiálu výrobcu
2061 M.K.