text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 52 mm length 20 m white castor PARSCH


Položka č. 4G142837
Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Materiál vnútornej steny SBR
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Materiál vnútornej steny SBR
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 2 inch (50)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Biela
Značka Parsch
HS kód 59090010
Type 4000350058

Čísla materiálu

Položka č. 4G142837
UBB 500719209586
UNSPSC 20122347
Číslo materiálu výrobcu 2043 M.K.
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.