Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
3X792803
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 25 mm length 20 m white castor PARSCH
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3X792803
Hrúbka steny (mm)
1.3
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
1.3
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
SBR
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Nie
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Biela
Značka
Parsch
Type
4000350057; 99103568
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X792803
UBB
500719209412
UNSPSC
20122347
Číslo materiálu výrobcu
2020 M.K.