Tvarované nožnice
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Tvarované nožnice
0C509568
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
Figure snips length 260 mm right steel max. 1.5 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C509568
Dĺžka čepele (mm)
35
Dĺžka (mm)
260
Prevádzka
Pravák
Max. hrúbka dosky (mm)
1.5
Priamy model
Áno
Značka
Promat
HS kód
82033000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka čepele (mm)
35
Dĺžka (mm)
260
Prevádzka
Pravák
Max. hrúbka dosky (mm)
1.5
Priamy model
Áno
Značka
Promat
HS kód
82033000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C509568
EAN
4015448536239
UBB
500573617148
UNSPSC
27111507
Číslo materiálu výrobcu
4000810972