text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D27 length 260 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Položka č. 1H506058
Dĺžka čepele (mm) 40
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 40
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Erdi
HS kód 82033000

Popis

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Položka č. 1H506058
UBB 500719111972
UNSPSC 27111507
Číslo materiálu výrobcu D27
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.