Nožička
Všetky kategórie
Brands
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Strojné podpery
Nožička
57751.000.120
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plast Polyamid (nylon) Black 120MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
57751.000.120
Značka
FATH
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Čierne
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Značka
FATH
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Čierne
Rozmery
D
119
L
94
Veľkosť
120
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
57751.000.120
EAN
8715493260542
UBB
500714021226
UNSPSC
31160000