text.skipToContent text.skipToNavigation

Fan-type disc POLIVLIES dm125xHmm medium granulation PFERD


Položka č. 4O381047
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 19.05
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Priemer kotúča (mm) 127
Držiak hriadeľa (mm) 22.23
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 19.05
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Priemer kotúča (mm) 127
Držiak hriadeľa (mm) 22.23
Granulácia 180
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Áno
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 4O381047
EAN 4007220748374
UBB 500582166442
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 44694112
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.