text.skipToContent text.skipToNavigation

Fan-type disc POLIVLIES dm115xHmm fine granulation PFERD


Položka č. 0X477267
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 19.05
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Priemer kotúča (mm) 114.3
Držiak hriadeľa (mm) 22.23
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 19.05
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Priemer kotúča (mm) 114.3
Držiak hriadeľa (mm) 22.23
Granulácia 240
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Áno
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 0X477267
EAN 4007220748350
UBB 500573897237
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 44694103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.