Vybavenie garáže
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
Automobilové
Vybavenie garáže
2O145018
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
Facom Vybavenie garáže Spring compressor DLS.501HPS
Pridať do katalógu
Položka č.
2O145018
Dizajn
Iné
Značka
Facom
HS kód
84798997
Type
Spring Compressor
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Značka
Facom
HS kód
84798997
Type
Spring Compressor
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pressure: up to 2500 kg (10 bar) PRACTICAL: delivered with universal dishes (suitable for 95% of the fleet) Adjustable dishes and arms: adjustable dimensions and directions for perfect clamping of the spring No loss of time in searching and fitting the right dishes SAFETY: Solid protective cage Locking the cage and the arms Long foot pedal to keep the operator away Shock-absorbing function Reinforced arm to hold the coil well Interruption of the air supply in case of sudden opening of the cage Automatic locking of the cage as soon as the arms go down Extra reinforced cage for optimal safety of the user Dimensions 648 x 731 x 1535 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
2O145018
EAN
3662424093371
UBB
500695405455
UNSPSC
25191700
Číslo materiálu výrobcu
DLS.501HPS