Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
5C763899
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
Facom VSE 1000V izolované račňové nožnice na káble dĺžka 45 mm 260 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5C763899
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
45
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
400
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Celková dĺžka (mm)
260
Konštrukcia/prevádzka
Mechanik jednou rukou
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
45
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
400
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Celková dĺžka (mm)
260
Konštrukcia/prevádzka
Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
S funkciou odizolovania
Nie
S ochranou proti nárazu
Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste
Áno
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C763899
EAN
3148511755037
UBB
500639808871
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
414.45AVSE