Nedtrain Oud
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
1A420599
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
Facom VSE 1000V izolované račňové štípačky na káble 52mm dĺžka 280mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1A420599
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
52
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
400
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Celková dĺžka (mm)
280
Konštrukcia/prevádzka
Mechanik jednou rukou
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
52
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
400
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Celková dĺžka (mm)
280
Konštrukcia/prevádzka
Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
S funkciou odizolovania
Nie
S ochranou proti nárazu
Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste
Áno
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1A420599
EAN
3148511755051
UBB
500639809036
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
414.52AVSE