text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Forets coniques 229A.3


Položka č. 9W431387
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 48
Épaisseur max. de plaque (mm) 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur totale (mm) 76
Diamètre du foret (mm) 23.25
Diamètre d'arbre (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 48
Épaisseur max. de plaque (mm) 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Facom
Code Douanier 82075060
Type Boring Drill

Čísla materiálu

Položka č. 9W431387
EAN 3148516301093
UBB 500637588046
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 229A.3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.