Vrtáky do trubiek a plechu
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Vrtáky do trubiek a plechu
6L487807
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
Facom Vrták do trubiek a plechu 229A.2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6L487807
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
41
Max. hrúbka dosky (mm)
4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
71
Priemer vrtáka (mm)
12.5
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
41
Max. hrúbka dosky (mm)
4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Facom
HS kód
82075060
Type
Boring Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6L487807
EAN
3148516300966
UBB
500637587881
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
229A.2