Vrtáky do trubiek a plechu
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
Vŕtanie
Vrtáky do trubiek a plechu
8Z030587
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
Facom Vrták do trubiek a plechu 229A.1
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8Z030587
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
6
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
37
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
59
Priemer vrtáka (mm)
8.5
Priemer šachty (mm)
6
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
37
Max. hrúbka dosky (mm)
4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For drilling, deburring, boring thin materials: press sheet, non ferrous metals. HSS steel. Max. thickness recommended: 4 mm. Does not require a tapping hole.
Čísla materiálu
Položka č.
8Z030587
EAN
3148516300614
UBB
500637587626
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
229A.1