text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Vrták a stahovák pro tažení čepů 120MM

Položka č. 6Z729711
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8.7
Dĺžka (mm) 120
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Priemer vrtáka (mm) 8.7
Priemer šachty (mm) 8.7
Dĺžka (mm) 120
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Tvar stopky Zaoblená valcová
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Facom
Type Drill Bit

Popis

885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.

Čísla materiálu

Položka č. 6Z729711
EAN 3148512106807
UBB 500637619643
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 885.F5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.