Príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Príslušenstvo
3C172565
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
Facom Vrták a sťahovák na vyťahovanie svorníkov 100 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3C172565
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka (mm)
100
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer vrtáka (mm)
6.3
Priemer šachty (mm)
6.3
Dĺžka (mm)
100
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Tvar stopky
Zaoblená valcová
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Facom
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.
Čísla materiálu
Položka č.
3C172565
EAN
3148512106401
UBB
500637619239
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
885.F3