text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom vrták 13 mm

Položka č. 9L432214
Šírka 182
Výška 145
Konštrukcia Tvar pištole
Dĺžka (mm) 280
Hmotnosť stroja (kg) 1.65
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) ['130', '130']

technické údaje

Šírka 182
Výška 145
Konštrukcia Tvar pištole
Dĺžka (mm) 280
Hmotnosť stroja (kg) 1.65
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) ['130', '130']
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 13
Voľnobežné otáčky (1/min) 1300
Vibrácie (m/s²) 6.9
Max. prevádzkový tlak (psi) 89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 3/8 palca
Požadovaný objem vzduchu 124
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 9L432214
EAN 3148518315418
UBB 500637299040
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu V.97F
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.