text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Valcový vrták 9MM

Položka č. 3T531368
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 127
Priemer vrtáka (mm) 9
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Facom
HS kód 82075060
Type Ground Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3T531368
EAN 3148511506783
UBB 500637584409
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 222A.T9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.