text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Facom Valcový vrták 4,5MM

Položka č. 8U483420
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 4.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 80
Priemer vrtáka (mm) 4.5
Priemer šachty (mm) 4.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 8U483420
EAN 3148511506639
UBB 500637582429
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 222A.T4.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.