text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Valcový vrták 12MM

Položka č. 1E078446
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 12
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 152
Priemer vrtáka (mm) 12
Priemer šachty (mm) 12
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Facom
HS kód 82075060
Type Ground Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1E078446
EAN 3148511506875
UBB 500637580449
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 222A.T12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.