Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4Z723565
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
Facom Válcový vrták set 1-10,5MM
Pridať do katalógu
Položka č.
4Z723565
Balenie
Kovová krabica
Priemer (mm)
1 - 10.5
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení
Áno
Súprava pre elektrikárov
Nie
Počet vodiacich vrtákov
0
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Kovová krabica
Priemer (mm)
1 - 10.5
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení
Áno
Súprava pre elektrikárov
Nie
Počet vodiacich vrtákov
0
Počet vidlicových kľúčov
0
Počet vrtákov na drevo
0
Počet špirálových vrtákov HSS
32
Počet rezačov káblov
0
Počet koaxiálnych nástrojov
0
Počet krížových skrutkovačov PH
0
Počet krížových skrutkovačov PZ
0
Počet píl na diery
0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble
0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov
0
Počet krúžkových kľúčov
0
Počet skrutkovačov s drážkou
0
Počet nástrčných vložiek
0
Počet nástrčných kľúčov
0
Počet kľúčov s otvoreným koncom
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Počet stupňovitých vrtákov
0
Počet skrutkovačov Torx
0
Celkový počet nástrojov
32
Počet pilníkov
0
Počet meracích nástrojov
0
Počet klieští
0
Počet kombinovaných kľúčov
0
Počet šesťhranných kľúčov
0
Počet nastaviteľných kľúčov
0
Počet bitových vložiek
0
Počet testovacích nástrojov
0
Počet račňových kľúčov
0
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčov a dierovačov
0
Počet kladív
0
Počet multifunkčných nástrojov
0
Počet píl
0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ
20
Počet vrtákov na oceľ
20
Značka
Facom
Type
Drill Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 --
10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.
Čísla materiálu
Položka č.
4Z723565
EAN
3148511506936
UBB
500637585232
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
222A.TJ32