Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
9X024550
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
Facom uzamykateľné dvojité viacúčelové kliešte 28mm otvorenie čeľustí izolovaná rukoväť lak 245mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9X024550
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnosť
350
Dĺžka (mm)
245
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
28
Max. otvorenie lícnice (mm)
42
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnosť
350
Dĺžka (mm)
245
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
28
Max. otvorenie lícnice (mm)
42
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
28
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
S ochranou proti nárazu
Áno
Počet nastavení
12
Kryt rukoväte
Plastové úchytky
Výška hlavy (mm)
54
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X024550
EAN
3148519080018
UBB
500637415034
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
181A.25G