Klliešte na vodné čerpadlá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
7O615075
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
Facom uzamykateľné dvojité viacúčelové kliešte 22mm otvorenie čeľustí izolovaná rukoväť lak 185mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7O615075
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnosť
225
Dĺžka (mm)
185
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
24
Max. otvorenie lícnice (mm)
36
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnosť
225
Dĺžka (mm)
185
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
24
Max. otvorenie lícnice (mm)
36
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
22
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
S ochranou proti nárazu
Áno
Počet nastavení
12
Kryt rukoväte
Plastové úchytky
Výška hlavy (mm)
48
Značka
Facom
HS kód
82032000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O615075
EAN
3148519079999
UBB
500637414201
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
181A.18G