Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Hasáky
2S297196
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
Facom Uhlový kľúč 42675
Pridať do katalógu
Položka č.
2S297196
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
195
Pravouhlé
Áno
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.46
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
195
Pravouhlé
Áno
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.46
Veľkosť kľúča malá (mm)
17.46
Šírka hlavy (mm)
26.5
Šírka hlavy malá (mm)
26.5
Šírka hlavy veľká (mm)
26.5
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Značka
Facom
Type
Open-Socket Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
2S297196
EAN
3148511203408
UBB
500638595602
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
75.11/16