text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom uhlový kľúč 22

Položka č. 3C621367
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 172
Pravouhlé Áno
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 172
Pravouhlé Áno
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22
Veľkosť kľúča malá (mm) 22
Šírka hlavy malá (mm) 32
Šírka hlavy veľká (mm) 32
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Facom
Type Box Wrench

Popis

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 3C621367
EAN 3148516630827
UBB 500638612449
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 92A.22
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.