text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Technická fréza VFA.1204

Numero articolo 2H348641
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno

Specifiche

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál Iné
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Značka Facom
HS kód 82077090
Type VFA Cutter

Descrizione

Tungsten carbide. Right-hand spiral. Cutter shank diameter 6 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 2H348641
EAN 3148516297068
UBB 500637625251
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  VFA.1204
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.