Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
9G564780
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
Facom Technická fréza 20,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9G564780
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Počet rezných hrán
3
Vhodný na masívne drevo
Áno
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20.5
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9G564780
EAN
3148511542941
UBB
500637624429
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
229.TT4