Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
7B666527
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
Facom Technická fréza 16,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7B666527
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
16.5 - 16.5
Počet rezných hrán
3
Vhodný na masívne drevo
Áno
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
16.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.
Čísla materiálu
Položka č.
7B666527
EAN
3148511542934
UBB
500637624262
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
229.TT3