Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
1Y914336
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
Facom Technická fréza 10,4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1Y914336
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Počet rezných hrán
3
Vhodný na masívne drevo
Áno
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.
Čísla materiálu
Položka č.
1Y914336
EAN
3148511542927
UBB
500637624007
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
229.TT2