Príslušenstvo
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
8W115843
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
Facom T-rukoväť 470mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8W115843
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
470
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
470
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Drive Tee
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8W115843
EAN
3148510527604
UBB
500637386813
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
R.228