text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stupňovitý vrták 6,5-40,5MM 678006


Položka č. 7F420453
Priemer šachty (mm) 10
S lamačom hrán Áno
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 11
Merná jednotka ISO
Max. priemer vrtáka (mm) 40.5
Max. hrúbka dosky (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 10
S lamačom hrán Áno
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 11
Merná jednotka ISO
Max. priemer vrtáka (mm) 40.5
Max. hrúbka dosky (mm) 4
Min. priemer vrtáka (mm) 6.5
Vymeniteľný strediaci hrot Áno
Počet stupňov vŕtania 11
Verzia z tvrdého kovu Áno
Býčí stred Nie
S chladiacim kanálom Nie
Značka Facom
HS kód 82075060
Type Step Drill

Čísla materiálu

Položka č. 7F420453
EAN 3148516780065
UBB 500637587212
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 678006
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.