text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Stupňovitý vrták 229A.ST1


For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Položka č. 4A431955
Priemer šachty (mm) 8
S lamačom hrán Áno
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 9
Merná jednotka Pg
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 8
S lamačom hrán Áno
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 9
Merná jednotka Pg
Max. priemer vrtáka (mm) 20
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Vymeniteľný strediaci hrot Áno
Počet stupňov vŕtania 9
Verzia z tvrdého kovu Áno
Rezný materiál HSS
Býčí stred Nie
Smer rezania Pravý
S chladiacim kanálom Nie
Značka Facom
Type Step Drill

Popis

For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Čísla materiálu

Položka č. 4A431955
EAN 3148516301338
UBB 500637588467
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 229A.ST1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.