Šrubováky
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Vzduchotechnika
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
9Q001577
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
Facom Skrutkovač drážkový 0,4 mm 40 mm Čepeľ 110 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9Q001577
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
Hmotnosť
13
Celková dĺžka (mm)
110
Dĺžka čepele (mm)
40
Šírka čepele (mm)
2
Hrúbka čepele (mm)
0.4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
Hmotnosť
13
Celková dĺžka (mm)
110
Dĺžka čepele (mm)
40
Šírka čepele (mm)
2
Hrúbka čepele (mm)
0.4
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Priemer čepele (mm)
2
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon
Žiadne
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Q001577
EAN
3148510098005
UBB
500638826874
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
AR.2X40