Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
0V534193
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
Facom Skrutkovač drážkový 0,8 mm 150 mm Čepeľ 240 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0V534193
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
Hmotnosť
50
Celková dĺžka (mm)
240
Dĺžka čepele (mm)
150
Šírka čepele (mm)
4
Hrúbka čepele (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
Hmotnosť
50
Celková dĺžka (mm)
240
Dĺžka čepele (mm)
150
Šírka čepele (mm)
4
Hrúbka čepele (mm)
0.8
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Priemer čepele (mm)
4
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon
Žiadne
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V534193
EAN
3148510100203
UBB
500638827864
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
AR.4X150